GLOBAL TRAC - Keskisyöttörasia - GB14-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pituus - 145 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014509149
Sähkönumero
1450914
Toimittajan tuotenumero
GB14-3
Tukkuerä
5
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
1
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Pituus:
145 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
3700 W
Väri:
valkoinen
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
31.5 mm
Taivutettava:
ei
Keskisyöttörasia Global Trac Base - 1-vaihekiskoon




