GLOBAL TRAC - Kierretangon M6 pikakiinnike - SKB11R-3, pikakiinnike VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014500689
Sähkönumero
1450068
Toimittajan tuotenumero
SKB11R-3
Tukkuerä
20
Väri:
valkoinen
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Kierretangon M6 pikakiinnike valkoinen
Kierretangon M6 pikakiinnike Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Yhteensopiva SPR6 ja SPR61 kierretankojen kanssa. Fmax 150N.
Kierretangon M6 pikakiinnike Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Yhteensopiva SPR6 ja SPR61 kierretankojen kanssa. Fmax 150N.



