GLOBAL TRAC - Kierretanko Fmax. 200N - SPR6-2 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1000 mm
Väri - musta
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014506872
Sähkönumero
1450687
Toimittajan tuotenumero
SPR6-2
Tukkuerä
1
Pituus:
1000 mm
Väri:
musta
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
LisätietojaM6-kierteellä varustettu kierretanko 1000mm, kierretangonsuojausukka, kattokiinnike ja -kuppi musta GLOBAL Trac kosketinkiskoasennuksiin Lisätietoja
M6-kierteellä varustettu kierretanko 1000mm, kierretangon suojausukka, kattokiinnike ja -kuppi musta GLOBAL Trac kosketinkiskoasennuksiin.
Fmax. 200N.
M6-kierteellä varustettu kierretanko 1000mm, kierretangon suojausukka, kattokiinnike ja -kuppi musta GLOBAL Trac kosketinkiskoasennuksiin.
Fmax. 200N.




