GLOBAL TRAC - Kierretanko M6 - SPR6-3 1000mm Fmax.200N VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1000 mm
Väri - valkoinen
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014507879
Sähkönumero
1450787
Toimittajan tuotenumero
SPR6-3
Tukkuerä
1
Pituus:
1000 mm
Väri:
valkoinen
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
temp Lisätietoja
M6-kierteellä varustettu kierretanko 1000mm, kierretangon suojausukka, kattokiinnike ja -kuppi valkoinen GLOBAL Trac kosketinkiskoasennuksiin.
Fmax. 200N.
M6-kierteellä varustettu kierretanko 1000mm, kierretangon suojausukka, kattokiinnike ja -kuppi valkoinen GLOBAL Trac kosketinkiskoasennuksiin.
Fmax. 200N.




