GLOBAL TRAC - Kiinnike Kosketinkiskoon - SKB16-3 Kiinnike VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Väri - valkoinen
Ripustusasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014530532
Sähkönumero
1453053
Toimittajan tuotenumero
SKB16-3
Tukkuerä
20
Pituus:
30 mm
Väri:
valkoinen
Ripustusasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Suojausluokka:
I
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
37.5 mm
Leveys:
25 mm
Taivutettava:
ei
LisätietojaKiskokiinnike GLOBAL Trac kosketinkiskoilleFmax 200N





