GLOBAL TRAC - Kiinnike XTS-kiskolle - XTAK 142-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 28.5 mm
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Uppoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014507428
Sähkönumero
1450742
Toimittajan tuotenumero
XTAK142-3
Tukkuerä
50
Pituus:
28.5 mm
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Leveys:
25.5 mm
Taivutettava:
ei
Kiinnike XTS-kiskolle, kannatintulppa 2 mm vaijerille tai koukulle,valkoinen Lisätietoja
Koukkualusta 2mm koukulle (XTAK 11).
Yhteensopiva Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoihin.
Fmax. 100N.
Koukkualusta 2mm koukulle (XTAK 11).
Yhteensopiva Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoihin.
Fmax. 100N.




