GLOBAL TRAC - Kiinnitystarvike - SPW1-1/5M Vaijerisetti HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 mm
Väri - harmaa
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014500481
Sähkönumero
1450048
Toimittajan tuotenumero
SPW1-1/5M
Tukkuerä
100
Pituus:
1500 mm
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Vaijeriripustussetti SPW1-1/5M harmaa Lisätietoja
5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus GLOBAL Trac kosketinkiskoille. Fmax. 150N. Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, säädettävä vaijerilukko, suojakupu ja 3m vaijeri jonka päässä M6 kierreruuvi.
5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus GLOBAL Trac kosketinkiskoille. Fmax. 150N. Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, säädettävä vaijerilukko, suojakupu ja 3m vaijeri jonka päässä M6 kierreruuvi.