GLOBAL TRAC - Kiinnitystarvike - SPW11WLC-1/1,5M, VAIJERIRIPUSS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 mm
Väri - harmaa
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014501259
Sähkönumero
1450125
Toimittajan tuotenumero
SPW11WLC-1/1.5M
Tukkuerä
100
Pituus:
1500 mm
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
SPW11WLC-1/1,5M, VAIJERIRIPUSTUSSETTI HARMAA Lisätietoja:
Säädettävä pikavaijeriripustus-setti SKB11WLC+1,5M Vaijeri + SKB30 Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille.
Fmax 150N.
Säädettävä pikavaijeriripustus-setti SKB11WLC+1,5M Vaijeri + SKB30 Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille.
Fmax 150N.



