GLOBAL TRAC - Kiinnitystarvike - SPW11WLC-1/5M, VAIJERIRIPUSTUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5000 mm
Väri - harmaa
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014501273
Sähkönumero
1450127
Toimittajan tuotenumero
SPW11WLC-1/5M
Tukkuerä
100
Pituus:
5000 mm
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
SPW11WLC-1/5M, VAIJERIRIPUSTUSSETTI HARMAA Säädettävä pikavaijeriripustus-setti SKB11WLC+5,0M Vaijeri + SKB30 Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille.
Fmax 150N.
Fmax 150N.



