GLOBAL TRAC - Kiinnitystarvike - SPW11WLC-2/1,5M, VAIJERIRIPUST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 mm
Väri - musta
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014501280
Sähkönumero
1450128
Toimittajan tuotenumero
SPW11WLC-2/1.5M
Tukkuerä
100
Pituus:
1500 mm
Väri:
musta
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
SPW11WLC-2/1,5M, VAIJERIRIPUSTUSSETTI MUSTA Lisätietoja:
Säädettävä pikavaijeriripustus-setti SKB11WLC+1,5M Vaijeri + SKB30 Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille.
Fmax 150N.
Säädettävä pikavaijeriripustus-setti SKB11WLC+1,5M Vaijeri + SKB30 Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille.
Fmax 150N.



