GLOBAL TRAC - Kiinnitystarvike - SPW11WLC-2/3M, VAIJERIRIPUSTUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Väri - musta
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014501297
Sähkönumero
1450129
Toimittajan tuotenumero
SPW11WLC-2/3M
Tukkuerä
100
Pituus:
3000 mm
Väri:
musta
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
SPW11WLC-2/3M, VAIJERIRIPUSTUSSETTI MUSTA Säädettävä pikavaijeriripustus-setti SKB11WLC+3,0M Vaijeri + SKB30 Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 150N.



