GLOBAL TRAC - Kosketinkisko GLOBAL trac - XTSF4200-1 400V/16A 2000mm HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Pituus - 2000 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014500887
Sähkönumero
1450088
Toimittajan tuotenumero
XTSF4200-1
Tukkuerä
6
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Pituus:
2000 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
3700 W
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
56 mm
Taivutettava:
ei
Tekninen informaatio
3-vaih. (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
Suojausluokka I, IP20