GLOBAL TRAC - Kosketinkiskoadapteri - GA100-2 Adapteri MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 84 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014531003
Sähkönumero
1453100
Toimittajan tuotenumero
GA100-2
Tukkuerä
1
Pituus:
84 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
muovi
Korkeus:
53 mm
Leveys:
32 mm
Taivutettava:
ei
Multiadapteri 3-piiri, 10 A 100 N, musta Lisätietoja
MULTI-adapter XTS-kiskoihin
MULTI-adapter XTS-kiskoihin