GLOBAL TRAC - Kosketinkiskoadapteri - GA100-3 Adapteri VAL

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 84 mm

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014532000

Sähkönumero

1453200

Toimittajan tuotenumero

GA100-3

Tukkuerä

1

Pituus:

84 mm

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Materiaali:

muovi

Korkeus:

53 mm

Leveys:

32 mm

Taivutettava:

ei

Multiadapteri 3-piiri, 10 A 100 N, valkoinen Lisätietoja
MULTI-adapter XTS-kiskoihin