GLOBAL TRAC - Kosketinkiskoadapteri - GA69-1 Adapteri 250V/6A HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 70 mm
Väri - harmaa
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014530747
Sähkönumero
1453074
Toimittajan tuotenumero
GA69-1
Tukkuerä
100
Pituus:
70 mm
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
muovi
Korkeus:
40 mm
Leveys:
32 mm
Taivutettava:
ei
LisätietojaMULTI-adapter XTS-kiskoihin Lisätietoja
MULTI-adapter XTS-kiskoihin
MULTI-adapter XTS-kiskoihin




