GLOBAL TRAC - Kosketinkiskoadapteri - GA69-3 Adapteri 250V/6A VAL

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 70 mm

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014530693

Sähkönumero

1453069

Toimittajan tuotenumero

GA69-3

Tukkuerä

100

Pituus:

70 mm

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Materiaali:

muovi

Korkeus:

40 mm

Leveys:

32 mm

Taivutettava:

ei