GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvi GLOBAL trac - SKB11R-1, pikakiinnike HAR

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Ripustusasennus - kyllä

  • Kiskoasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500665

Sähkönumero

1450066

Toimittajan tuotenumero

SKB11R-1

Tukkuerä

20

Väri:

harmaa

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Kierretangon M6 pikakiinnike harmaa

Kierretangon M6 pikakiinnike Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Yhteensopiva SPR6 ja SPR61 kierretankojen kanssa. Fmax 150N.