GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvi GLOBAL trac - SPW11SK-2/1.5M Rip. setti MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 mm
Väri - musta
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014500719
Sähkönumero
1450071
Toimittajan tuotenumero
SPW11SK-2/1.5M
Tukkuerä
10
Pituus:
1500 mm
Väri:
musta
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Pika-asenteinen säädettävä vaijeriripustussetti 1,5m musta Lisätietoja
1,5m snap-on pika-asenteinen säädettävä vaijeriripustussetti Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. (Fmax 150N)
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, 1.5m vaijeri, säätönippa ja kiskokiinnike
1,5m snap-on pika-asenteinen säädettävä vaijeriripustussetti Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. (Fmax 150N)
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, 1.5m vaijeri, säätönippa ja kiskokiinnike