GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvi GLOBAL trac - SPW11SK-2/5M Rip. setti MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5000 mm
Väri - musta
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014500832
Sähkönumero
1450083
Toimittajan tuotenumero
SPW11SK-2/5M
Tukkuerä
10
Pituus:
5000 mm
Väri:
musta
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Pika-asenteinen säädettävä vaijeriripustussetti 5m musta Lisätietoja
5m snap-on pika-asenteinen säädettävä vaijeriripustussetti Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. (Fmax 150N)
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, 5m vaijeri, säätönippa ja kiskokiinnike
5m snap-on pika-asenteinen säädettävä vaijeriripustussetti Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. (Fmax 150N)
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, 5m vaijeri, säätönippa ja kiskokiinnike




