GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - GA30-2 Adapterirasia MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - matta
Muoto - pyöreä
Uppoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014500139
Sähkönumero
1450013
Toimittajan tuotenumero
GA30-2
Tukkuerä
50
Pituus:
100 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
pyöreä
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
32 mm
Leveys:
100 mm
Taivutettava:
ei
Adapterirasia GA300 Lisätietoja
Fix-Point adapterirasia GA300-adapterille
Fix-Point adapterirasia GA300-adapterille



