GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - GA30-3 Adapterirasia VAL

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 100 mm

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - pyöreä

  • Uppoasennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014500146

Sähkönumero

1450014

Toimittajan tuotenumero

GA30-3

Tukkuerä

50

Pituus:

100 mm

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

pyöreä

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

32 mm

Leveys:

100 mm

Taivutettava:

ei

Adapterirasia GA300 Lisätietoja
Fix-Point adapterirasia GA300-adapterille