GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - GA510-2 Vedonpoistin MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Materiaali - muovi
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014520861
Sähkönumero
1452086
Toimittajan tuotenumero
GA510-2
Tukkuerä
100
Väri:
musta
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
LisätietojaKiinteä vedonpoistonippeli musta adaptereille XTSA67, XTSA68,GA69, GAT69, GA100, GAC100, GAC600, GA300, GB67 ja GBB67 Lisätietoja
Kiinteä vedonpoistonippeli musta adaptereille XTSA67, XTSA68, GA69, GAT69, GA100, GAC100, GAC600, GA300, GB67 ja GBB67
Kiinteä vedonpoistonippeli musta adaptereille XTSA67, XTSA68, GA69, GAT69, GA100, GAC100, GAC600, GA300, GB67 ja GBB67




