GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - GA510-3 Vedonpoistin VAL

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Materiaali - muovi

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014530860

Sähkönumero

1453086

Toimittajan tuotenumero

GA510-3

Tukkuerä

100

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

LisätietojaKiinteä vedonpoistonippeli valkoinen adaptereille XTSA67, XTSA68, GA69, GAT69, GA100, GAC100, GAC600, GA300, GB67 ja GBB67 Lisätietoja
Kiinteä vedonpoistonippeli valkoinen adaptereille XTSA67, XTSA68, GA69, GAT69, GA100, GAC100, GAC600, GA300, GB67 ja GBB67