GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - SKB16-2 Kiinnike MUS

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 30 mm

  • Väri - musta

  • Ripustusasennus - kyllä

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014522650

Sähkönumero

1452265

Toimittajan tuotenumero

SKB16-2

Tukkuerä

20

Pituus:

30 mm

Väri:

musta

Ripustusasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

37.5 mm

Leveys:

25 mm

Taivutettava:

ei

LisätietojaKiskokiinnike GLOBAL Trac kosketinkiskoilleFmax 200N