GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - SKB30-1 Kattokiinnike HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 44.5 mm
Väri - harmaa
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - matta
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014522742
Sähkönumero
1452274
Toimittajan tuotenumero
SKB30-1
Tukkuerä
1
Pituus:
44.5 mm
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Leveys:
30 mm
LisätietojaKattokiinnike suojakuvulla Lisätietoja
Kattokiinnike suojakuvulla
Kattokiinnike suojakuvulla