GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - SKB34-1/3M Ripustusvaijeri 3m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Väri - ruostumaton teräs
Ripustusasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014522674
Sähkönumero
1452267
Toimittajan tuotenumero
SKB34-1/3M
Tukkuerä
10
Pituus:
3000 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Ripustusasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Lisätietoja3m säädettävä ripustusvaijerisetti, sopii suoraan esim.SKB10/12 kiinnikkeisiin Lisätietoja
3m säädettävä ripustusvaijerisetti + vaijerilukkonippa. Sopii suoraan esim. SKB12 kiinnikkeisiin.
3m säädettävä ripustusvaijerisetti + vaijerilukkonippa. Sopii suoraan esim. SKB12 kiinnikkeisiin.