GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - SKB34-1/5M Ripustusvaijeri 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5000 mm
Väri - ruostumaton teräs
Ripustusasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014522681
Sähkönumero
1452268
Toimittajan tuotenumero
SKB34-1/5M
Tukkuerä
10
Pituus:
5000 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Ripustusasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Lisätietoja5m säädettävä ripustusvaijerisetti, sopii suoraan esim.SKB10/12 kiinnikkeisiin Lisätietoja
5m säädettävä ripustusvaijerisetti, sopii suoraan esim. SKB10/12 kiinnikkeisiin
5m säädettävä ripustusvaijerisetti, sopii suoraan esim. SKB10/12 kiinnikkeisiin



