GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - SPR61-2 Jatkotanko MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1000 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - suorakulmainen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014506902
Sähkönumero
1450690
Toimittajan tuotenumero
SPR61-2
Tukkuerä
10
Pituus:
1000 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
ei
LisätietojaM6-kierteellä varustettu jatkotanko 1000mm ja tangon suojausukka musta GLOBAL Trac kosketinkiskoasennuksiin Lisätietoja
M6-kierteellä varustettu jatkotanko 1000mm ja tangon suojausukka musta GLOBAL Trac kosketinkiskoasennuksiin.
Fmax. 200N.
M6-kierteellä varustettu jatkotanko 1000mm ja tangon suojausukka musta GLOBAL Trac kosketinkiskoasennuksiin.
Fmax. 200N.




