GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - SPW1-2/3M Vaijeripakkaus 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Väri - musta
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014522704
Sähkönumero
1452270
Toimittajan tuotenumero
SPW1-2/3M
Tukkuerä
1
Pituus:
3000 mm
Väri:
musta
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Lisätietoja3m säädettävä ripustusvaijeripakkausSisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, säätöruuvi ja vaijeri M6-kierteellä Lisätietoja
3m säädettävä ripustusvaijeripakkaus GLOBAL Trac kosketinkiskoille. Fmax. 150N. Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, säädettävä vaijerilukko, suojakupu ja 3m vaijeri jonka päässä M6 kierreruuvi.
3m säädettävä ripustusvaijeripakkaus GLOBAL Trac kosketinkiskoille. Fmax. 150N. Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, säädettävä vaijerilukko, suojakupu ja 3m vaijeri jonka päässä M6 kierreruuvi.




