GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTAK144-3 Koukkualusta VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 32 mm
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Uppoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014507442
Sähkönumero
1450744
Toimittajan tuotenumero
XTAK144-3
Tukkuerä
50
Pituus:
32 mm
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Leveys:
25.5 mm
Taivutettava:
ei
Kiinnike XTS-kiskolle, kannatintulppa M4 ruuville ja mutteripesälle,valkoinen Lisätietoja
Koukkualusta M4 ruuville tai ruuvipesälle.
Yhteensopiva Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoihin.
Fmax. 100N.
Koukkualusta M4 ruuville tai ruuvipesälle.
Yhteensopiva Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoihin.
Fmax. 100N.




