GLOBAL TRAC - Kosketinkiskotarvike - XTS23-1 Taipuisakulma HAR

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Pituus - 248 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014507206

Sähkönumero

1450720

Toimittajan tuotenumero

XTS23-1

Tukkuerä

1

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Pituus:

248 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

3700 W

Väri:

harmaa

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

31.5 mm

Taivutettava:

kyllä

Global Trac Pro, taipuva kulma harmaa

Lisätietoja
Taipuisa kulma GLOBAL Trac Pro - 3-vaihekiskoon