GLOBAL TRAC - Kulmakappale - GB35-1 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pituus - 87 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014509262
Sähkönumero
1450926
Toimittajan tuotenumero
GB35-1
Tukkuerä
5
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
1
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Pituus:
87 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
3700 W
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
87 mm
Taivutettava:
ei
L-kulmasyöttökappale Global Trac Base - 1-vaihekiskoihin





