GLOBAL TRAC - Multiadapteri 10A 100N - XTSA 68-1 HAR

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 84 mm

  • Väri - harmaa

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014530730

Sähkönumero

1453073

Toimittajan tuotenumero

XTSA68-1

Tukkuerä

1

Pituus:

84 mm

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Materiaali:

muovi

Korkeus:

55 mm

Leveys:

32 mm

Taivutettava:

ei

-