GLOBAL TRAC - Multiadapteri - XTSA 68-3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 84 mm
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - matta
Muoto - muu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014530686
Sähkönumero
1453068
Toimittajan tuotenumero
XTSA68-3
Tukkuerä
10
Pituus:
84 mm
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
muovi
Korkeus:
55 mm
Leveys:
32 mm
Taivutettava:
ei
LisätietojaMULTI-adapter XTS-kiskoihin Lisätietoja
MULTI-adapter XTS-kiskoihin
MULTI-adapter XTS-kiskoihin