GLOBAL TRAC - Nippeli M10 pyörivä - XTSA57/12-2

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Pintamateriaali - matta

  • Muoto - muu

  • Uppoasennus - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014520922

Sähkönumero

1452092

Toimittajan tuotenumero

XTSA57/12-2

Tukkuerä

100

Väri:

musta

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei