GLOBAL TRAC - Nippeli - XTS 58/8-9

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Muoto - muu

  • Uppoasennus - kyllä

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014501716

Sähkönumero

1450171

Toimittajan tuotenumero

XTS58/8-9

Tukkuerä

100

Väri:

alumiini

Pintamateriaali:

kiiltävä

Muoto:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Taivutettava:

ei

-