GLOBAL TRAC - Nivelkulma - GB24-3

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Pituus - 165 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014509248

Sähkönumero

1450924

Toimittajan tuotenumero

GB24-3

Tukkuerä

5

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

1

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Pituus:

165 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

3700 W

Väri:

valkoinen

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

31.5 mm

Taivutettava:

kyllä

Global Trac Base, nivelkulma valkoinen

Nivelkulma GLOBAL Trac Base - 1-vaihekiskoon