GLOBAL TRAC - Nivelkulma - XTS 24-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 230...400 V
Pituus - 226 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014506247
Sähkönumero
1450624
Toimittajan tuotenumero
XTS24-2
Tukkuerä
1
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
230...400 V
Pituus:
226 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
3700 W
Väri:
musta
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
31.5 mm
Taivutettava:
kyllä
Lisätietoja
Nivelkulma GLOBAL Trac Pro - 3-vaihekiskoon





