GLOBAL TRAC - Peitekansi 3000mm MUS - XTSP11-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Väri - musta
Muoto - suorakulmainen
Materiaali - muovi
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014530990
Sähkönumero
1453099
Toimittajan tuotenumero
XTSP11-2
Tukkuerä
10
Pituus:
3000 mm
Väri:
musta
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Leveys:
18 mm
Taivutettava:
ei
Peitelista Pro ja Pulse virtakiskoille, 3000mm




