Varastointi päättyy

GLOBAL TRAC - Peitekansi 3000mm VAL - XTSP11-3

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3000 mm

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Materiaali - muovi

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014530983

Sähkönumero

1453098

Toimittajan tuotenumero

XTSP11-3

Tukkuerä

10

Pituus:

3000 mm

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Leveys:

18 mm

Taivutettava:

ei

Peitelista Pro ja Pulse virtakiskoille, 3000mm