GLOBAL TRAC - Peitelevy GB-kiskoon - GBF 10-2

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 75.5 mm

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

  • Suojausluokka - I

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014508821

Sähkönumero

1450882

Toimittajan tuotenumero

GBF10-2

Tukkuerä

100

Pituus:

75.5 mm

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Leveys:

50 mm

Taivutettava:

ei

LisätietojaPeitelevy syöttöosien GB11-2, GB12-2 ja GB14-2 peittämiseenasennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa GBF Lisätietoja
Peitelevy syöttöosien GB11-2 ja GB12-2 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa GBF