GLOBAL TRAC - Peitelevy GB-kiskoon - GBF 10-3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 75.5 mm
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Suojausluokka - I
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014509828
Sähkönumero
1450982
Toimittajan tuotenumero
GBF10-3
Tukkuerä
10
Pituus:
75.5 mm
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Leveys:
50 mm
Taivutettava:
ei
LisätietojaPeitelevy syöttöosien GB11-3, GB12-3 ja GB14-3 peittämiseenasennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa GBF Lisätietoja
Peitelevy syöttöosien GB11-3 ja GB12-3 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa GBF
Peitelevy syöttöosien GB11-3 ja GB12-3 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa GBF