GLOBAL TRAC - Peitelevy GB-kiskoon - GBF 30-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100.5 mm
Väri - musta
Muoto - suorakulmainen
Suojausluokka - I
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014508838
Sähkönumero
1450883
Toimittajan tuotenumero
GBF30-2
Tukkuerä
100
Pituus:
100.5 mm
Väri:
musta
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Leveys:
100.5 mm
Taivutettava:
ei
LisätietojaPeitelevy syöttöosien GB34-2, GB35-2, GB36-2, GB37-2, GB38-2, GB39-2 ja GB40-2 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa GBF Lisätietoja
Peitelevy syöttöosien GB14-2, GB34-2, GB35-2, GB36-2, GB37-2, GB38-2, GB39-2 ja GB40-2 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa GBF
Peitelevy syöttöosien GB14-2, GB34-2, GB35-2, GB36-2, GB37-2, GB38-2, GB39-2 ja GB40-2 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa GBF



