GLOBAL TRAC - Peitelevy - XTSF 10-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 108 mm
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - suorakulmainen
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014507619
Sähkönumero
1450761
Toimittajan tuotenumero
XTSF10-3
Tukkuerä
10
Pituus:
108 mm
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Leveys:
56 mm
Taivutettava:
ei
Global trac Pro, peitelevy syöttörasioille XTS11, XTS12 ja XTS14valkoinen Lisätietoja
Peitelevy syöttöosien XTS11-3, XTS12-3 ja XTS14-3 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa XTSF
Peitelevy syöttöosien XTS11-3, XTS12-3 ja XTS14-3 peittämiseen asennettaessa upotettavaa kosketinkiskoa XTSF




