GLOBAL TRAC - Pisteripustin Fmax.200N - SP4R-3 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 47 mm
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014507916
Sähkönumero
1450791
Toimittajan tuotenumero
SP4R-3
Tukkuerä
1
Pituus:
47 mm
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
muu
Pinta-asennus:
kyllä
Leveys:
32 mm
Taivutettava:
ei
SPR4-3 Kiinnikeripustin M6 VALKOINEN Kiinnikeripustin M6 Global Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 200N.




