GLOBAL TRAC - Ripustusvaijeri - SKB34-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 mm
Väri - ruostumaton teräs
Ripustusasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014502348
Sähkönumero
1450234
Toimittajan tuotenumero
SKB34-1
Tukkuerä
10
Pituus:
1500 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Ripustusasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Lisätietoja
1,5m säädettävä ripustusvaijerisetti + vaijerilukkonippa. Sopii suoraan esim. SKB12 kiinnikkeisiin.
1,5m säädettävä ripustusvaijerisetti + vaijerilukkonippa. Sopii suoraan esim. SKB12 kiinnikkeisiin.




