GLOBAL TRAC - Ripustusvaijeri - SPW1-3 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5000 mm
Väri - valkoinen
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014507862
Sähkönumero
1450786
Toimittajan tuotenumero
SPW1-3
Tukkuerä
1
Pituus:
5000 mm
Väri:
valkoinen
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Lisätietoja
1,5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus. Fmax. 150N. Sisältää seuraavat komponentit: SKB30 kattokiinnike, suojakupu, säätöruuvi ja vaijeri M6-kierteellä.
1,5m säädettävä ripustusvaijeripakkaus. Fmax. 150N. Sisältää seuraavat komponentit: SKB30 kattokiinnike, suojakupu, säätöruuvi ja vaijeri M6-kierteellä.




