GLOBAL TRAC - Suojakupu - SKB30-3 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 44.5 mm
Väri - valkoinen
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - matta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014530303
Sähkönumero
1453030
Toimittajan tuotenumero
SKB30-3
Tukkuerä
10
Pituus:
44.5 mm
Väri:
valkoinen
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
muu
Materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Leveys:
30 mm
LisätietojaKattokiinnike suojakuvulla Lisätietoja
Kattokiinnike suojakuvulla
Kattokiinnike suojakuvulla




