GLOBAL TRAC - Taipuisakulma - XTS 23-3

Oy Lival Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Pituus - 248 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014507237

Sähkönumero

1450723

Toimittajan tuotenumero

XTS23-3

Tukkuerä

1

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Pituus:

248 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

3700 W

Väri:

valkoinen

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Uppoasennus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

kyllä

Korkeus:

32.5 mm

Leveys:

31.5 mm

Taivutettava:

kyllä

Global Trac Pro, taipuva kulma valkoinen

Lisätietoja
Taipuisa kulma GLOBAL Trac Pro - 3-vaihekiskoon