GLOBAL TRAC - Vaijeriripustussetti 3m - SPW12SK-1/3M Vaijerisetti HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Väri - harmaa
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GLOBAL trac
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014500061
Sähkönumero
1450006
Toimittajan tuotenumero
SPW12SK-1/3M
Tukkuerä
1
Pituus:
3000 mm
Väri:
harmaa
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Pinta-asennus:
kyllä
Taivutettava:
kyllä
Vaijeriripustussetti 3m harmaa Lisätietoja
3m säädettävä ripustusvaijeripakkaus GLOBAL Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 150N.
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, 3m vaijeri silmukalla, korkeudensäätönippa SPW66, M6 mutteri ja kiskokiinnike SKB12
3m säädettävä ripustusvaijeripakkaus GLOBAL Trac Pro ja Pulse kosketinkiskoille. Fmax 150N.
Sisältää seuraavat komponentit: kattokiinnike, suojakupu, 3m vaijeri silmukalla, korkeudensäätönippa SPW66, M6 mutteri ja kiskokiinnike SKB12




